CATI 50 FC MB50X4.724A/B Collegamenti del sistema di alesatura modulare con steli conici a contatto frontale Caterpillar ADB Form

Codice art.: L23900 317
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23900 317
    EAN / GTIN 7291075304688
    Codice del produttore 4559721

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema Modulare per Barenatura ,Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Connection Size (CSI): MB50
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.724″
    • Shank Size (SS): 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello